イヤホン カナル型 HA-FX26 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82703313 品番 HAFX26G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー 型式ダイナミック型 グリーン 質量(g)約3.6(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグΦ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)8〜23000 音圧レベル(dB)出力:101/1mW インピーダンス(Ω)16 最大許容入力(mW)200(IEC) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする