イヤホン カナル型 ブルー HA-FR26-A [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703374 品番HAFR26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー 型式ダイナミック型 ブルー 質量(g)約3.6(コード含まず) コード長さ(m)約1.2(Y型) プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)8〜23000 音圧レベル(dB)出力:101/1mW インピーダンス(Ω)16 最大許容入力(mW)200(IEC) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする