イヤホン カナル型 レッド HA-FX46-R [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703453 品番HAFX46R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約6.4(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキL型ステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)8〜24000 インピーダンス(Ω)16 音圧感度(dB/mW)出力:101/1mW 最大許容入力(mW)200(IEC) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする