イヤホン カナル型 ブラック HA-FR46-B [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703469 品番HAFR46B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。
精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。
厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー ブラック 質量(g)約6.4(コード含まず) コード長さ(m)約1.2(Y型) プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)8〜24000 音圧レベル(dB)出力:101/1mW インピーダンス(Ω)16 最大許容入力(mW)200 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする