イヤホン カナル型 レッド HP-NEF11 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703514 品番HPNEF11R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現します。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料) BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。

付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約11(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)10〜22000 音圧レベル(dB)出力:98/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)100 ドライバー径(Φmm)8.8 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする