イヤホン カナル型 レッド HP-NEF21 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703566 品番HPNEF21R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プレシジョンアコースティックレジスター構造
ドライバーユニットに振動膜の振動抑制を軽減する構造を用いることで精度の高い音質調整を実現しました。
新開発ディープマウントイヤーピース
新形状のイヤーピースを採用し、安定した装着感と豊かな低音再生を実現します。
リングレスダイアフラムボンディング方式ドライバー
ドライバー内の振動膜の実行面積を最大限に拡大し、よりパワフルなサウンドを実現しました。
アジャスタブルポート
イヤーピースの装着位置を2段階に調節でき、耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
radiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ
App Storeよりradiusイヤホン専用の高音質音楽プレイヤーアプリ「Ne AUDIO」を販売。(有料)
BMWやBENTLEY等、欧州の高級プレミアムオーディオシステム同様の音響技術が採用されており、radiusイヤホンで最高音質の楽曲再生が可能です。

付属品イヤーピース(XS、S、M)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約14(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)7〜24000 音圧レベル(dB)出力:98/1mW ケーブル長(cm)約120(Y型) インピーダンス(Ω)18 最大入力(mW)150 ドライバー径(Φmm)10.4 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする