ヘッドホン ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703663 品番ATHM40X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

周波数帯域で正確なモニタリングが行える新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構

付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m 型式密閉ダイナミック型 質量(g)240 コード長さ(m)OFCリッツ線:1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15〜24000 インピーダンス(Ω)35 ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)出力:98 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする