プロジェクタースクリーン GTP-60W グランヴューホワイト [60インチ /組み立て]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703776 品番GTP60W
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

テーブルトップタイプで、スクリーンを引き上げるだけの簡単設置セッティング。
スクリーンケースを軽量化。収納もコンパクト。
ケース一体型で機動性を追求。持ち運びに便利

質量(kg)3.5 サイズ60型 寸法(幅W×高さH)(mm)1219×914 寸法(A×B)(mm)外形:1327×1090
注意
※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする