ヘッドホン HA-RZシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 再生周波数帯域(Hz)7〜26000 注文コード82703846 品番HARZ910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は再生周波数帯域など2種類から選べます 他の種類を見る

大口径”Φ50mm高磁力ネオジウムドライバーユニット”搭載
デジタル音源を忠実に再現する”サウンドスタビライザー”
広がり感&臨場感を高める”アコースティックレンズ”
共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造
長時間快適リスニング”ワイドホールド・ヘッドバンド”
肌触りが心地良いソフトレザーイヤーパッド採用
使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード

付属品2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ)、プラグアダプター(ニッケルメッキ、ステレオミニジャック Φ3.5mm→ステレオ標準プラグ Φ6.3mm 変換用) 型式ダイナミック型 質量(g)350(コード含まず) コード長さ(m)OFC:1.2 プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)7〜26000 音圧レベル(dB)出力:106/1mW プラグ形状Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)64 最大許容入力(mW)1500 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82703846
2022-07-27
用途:
ヘッドフォンが劣化して片側しか鳴らなくなり交換
飲食業

端子を刺しただけで普通に使えます。この商品は値段の割に音がいい、耳を負荷無く完全に覆うので長時間使用しても疲れず私には合っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする