付属品2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ)、プラグアダプター((ニッケルメッキ、ステレオミニジャック Φ3.5mm→ステレオ標準プラグ Φ6.3mm 変換用)型式ダイナミック型質量(g)330(コード含まず)コード長さ(m)OFC:1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~25000音圧レベル(dB)出力:105/1mWプラグ形状Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)48最大許容入力(mW)1500イヤホン形状オーバーヘッド型