イヤホン カナル型 HA-FX11X-RB [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703977 品番HAFX11XRB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載
高精細でキレのある重低音再生を実現します
”エクストリームディープ”バスポート採用
パワフルかつクリアな重低音再生を実現します
”タフ”ラバープロテクター
衝撃に強いエラストマー素材でハウジングをしっかりガードします

付属品シリコンイヤーピースS、M、L、コードキーパー、キャリングケース レッド&ブラック 質量(g)約5.4(コード含まず) コード長さ(m)OFC約1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)5〜23000 音圧レベル(dB)出力:104/1mW インピーダンス(Ω)16 最大許容入力(mW)200 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする