GFAG11-Y-5-12C-4 FAGシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式3ポート弁 マニホールド) CKD 82704081

FAGシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式3ポート弁 マニホールド)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82704081 品番GFAG11-Y-5-12C-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は1540種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類M、Rc 管接続口径2ポート(個別ポート):M5、1・3ポート(集中ポート):Rc1/8 定格電圧(V)DC12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82706915
2022-03-25
用途:
機械メンテナンスの時に
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段も手ごろで、使いやすいと思います。もうすこし納期が短いと、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする