HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の 収納家具
HAMILeX(ハミレックス)の テレビ台・ローボード
JP-600 棚板 HAMILeX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82704083
品番
JP600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
機器の追加・設置の調整に
機器追加や、間隔の調整に便利な追加棚板を、オプションにてご用意
対応機種:J-4560/JH-4563
適合
J-4560 / JH-4563
質量(kg)
約7.5
耐荷重(kg)
約50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×550×45