SB415 スピーカースタンド 2台1組 SB415 HAMILeX(ハミレックス) 82704117 SB415 スピーカースタンド 2台1組 SB415 HAMILeX(ハミレックス) 82704117

スピーカースタンド 2台1組 SB415

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82704117 品番SB415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

美しい旋律を力強く支える『SB』シリーズ
素材、色、フォルムの美しさと機能を追及したSBシリーズは、
音による不要な振動を低減させ、
スピーカー本来の能力を最大限に発揮します。
(1) カスタマイズ可能
支柱内部には好みに応じて調音用の砂等、防振素材を充填可能
(2) こだわりの表面材、仕上
連結板は硬度の高い、木目メラミン貼り仕上
側板はマットブラックシート貼り仕上
木口部は全て、手作業で塗装
(3) ラックに合わせたトータルコーディネート
Jolt seriesに合わせたデザインのスピーカースタンド
設置空間のトータルコーディネートが可能

付属品スベリ止めシール8枚、アジャスター8個 質量(kg)約6 (1台) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280 ×340 ×568 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)180×240 総耐荷重(kg)50 (1台)
関連資料:(0.23MB)
注意
※支柱内部には好みに応じて調音用の砂等、防振素材を充填可能
※Jolt series とトータルコーディネイトが可能
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする