朝日木材加工 (AVAWOOD)
朝日木材加工 (AVAWOOD)の 収納家具
朝日木材加工 (AVAWOOD)の テレビ台・ローボード
テレビ台 AS-GD ロータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82704205
品番
ASGD1770L
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1770×390×318
適合サイズ
〜70V型
付属品
テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ
仕様
強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース
質量(kg)
25
タイプ
CLOSE
キャスター
2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)