イヤホン カナル型 レッド HP-NHR21 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82704266 品番HPNHR21R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハイレゾ音源の再生周波数帯域に対応し、これにより、通常のイヤホンでは再現できないハイレゾ音源がもつスタジオ収録の音源に近い繊細さと臨場感を余すことなく表現することができます。
High-MFD(high magnetic flux density system)構造を採用し、ドライバーのボイスコイルから漏れる磁束を閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」を向上させます。
トランジェント(過渡)特性に優れ、高音域から低音域まで、きめ細かいディテールを損なうことなくクリアで歯切れの良い音質を実現します。
低音域の再現性を高めるバスポート構造により、振動板の動作を最適化。芯のあるしっかりとした重低音をダイレクトに伝達します。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れているナイロンケーブルを採用。
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。

付属品イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、取扱説明書/保証書 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約18(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)5〜40000 音圧レベル(dB)出力:103±3(@1KHz/100mV input) ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ インピーダンス(Ω)17±15% ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする