曜日別特売
KJM-80-M16-40-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJM-80-M16-40-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704600
KJM-80-M16-40-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704600
KJM-80-M16-40-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704600
KJM-80-M16-40-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704600
KJM-80-M16-40-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704600

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)KJM-80-M16-40-PF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はねじの呼び・寸法Lmなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
(並目)M16
寸法Lm(mm)
40
注文コード
82704600
品番
KJM-80-M16-40-PF
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

・力のかかりやすい形状です。
・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。

質量(g)
174
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
35
寸法D(mm)
80
材質(ねじ部)
スティール
寸法s(mm)
30
寸法Lm(mm)
40
M
(並目)ピッチ:2
材質(ノブ)
フェノール樹脂
ねじの呼び
(並目)M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする