CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ
FAGシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式3ポート弁 マニホールド)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82704754
品番
GFAG21-Z-10-12C-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,550
この商品は
1540
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
Rc
管接続口径
2ポート(個別ポート):Rc1/8、1・3ポート(集中ポート):Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード