ヘッドホン ATH-A900Z [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82704939 品番ATH-A900Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミニウム筐体と一体型ヨークドライバーで鮮明に描く高解像度サウンド
”一体型ヨーク”を採用した高解像度の新開発Φ53mmドライバー
優れたヘッドバランスとほどよい密閉感で快適な装着感をキープする新3D方式ウイングサポート
フィット感を高めた耳に優しい低反発イヤパッド
二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S.構造(PAT.)により伸びやかな低音を再現
絡みにくい高弾性エラストマーシース片出しコード

型式ダイナミック型 質量(g)335 ケーブル長(m)3.0(片出し) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)5〜40000 インピーダンス(Ω)44 ドライバーユニット(Φmm)53 最大入力(mW)2000 音圧感度(dB/mW)出力:100 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする