曜日別特売
KHC-10H-D2 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20) 近藤製作所 82705344

チェンジャー オートハンドチェンジャー KHC (KHC-1~20)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個大きさ10タイプツールアダプタ側注文コード82705344品番KHC-10H-D2
参考基準価格(税別)¥84,300販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

複数のハンドやツールを自動交換。段取り替え時間を大幅に短縮するとともに、多種ワークのFA化を実現します。
落下防止機構を標準装備。駆動源が止まってもハンドやツールが保持されるため、ハンドや周辺機械の損傷が防げます。
オプションが豊富。電極(電気信号ピン15本信号ケーブル付D サブコネクタ付)チェック弁付等のオプションが豊富です。

オプション電極付 + 信号ケーブル(1.0m)【電気インターフェース】15本(オプション)全長(mm)【連結時】49タイプツールアダプタ側シリーズKHC外径(Φmm)78本体質量(kg)0.2繰返し精度(mm)±0.01大きさ10インターフェース【空気】6本トルク(N・m)【連結時】16可搬質量(kg)10連結軸力(N)676モーメント(N・m)【連結時】34.3駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする