イヤホン カナル型 RD ブリリアントレッド ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82705526 品番ATH-CKR70RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

音と装着のベストバランスを追求したΦ11.8mm対応ドライバーを搭載
軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現
ミクロンオーダー※による新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生
新ドライバーをフルドライブする新設計ボディで快適な装着性と高い密閉感を両立
※1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計

付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 ブリリアントレッド 質量(g)約8(コード除く) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)5〜40000 インピーダンス(Ω)19 ドライバーユニット(Φmm)11.8 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)出力:108 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする