※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M8
(並目)M6
(並目)M8
(並目)M10
寸法D(mm)
40
40
60
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82705546
品番
KEHS-40-K8-HP
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のノブ。
・表面は研磨仕上げ。
・めねじ・貫通穴タイプ。
質量(g)
125
寸法H(mm)
30.5
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
40
寸法s(mm)
15
寸法Lf(mm)
13
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8