曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・耐蝕性にすぐれたステンレス製のノブ。
・表面は研磨仕上げ。
・めねじ・貫通穴タイプ。

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82695579KEHS-40-K6-HP13230.5184015
¥7,290
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705546KEHS-40-K8-HP12530.5184015
¥7,290
¥7,198
¥7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705555KEHS-60-K10-HP36039256018
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708949KEHS-50-K10-HP20234215017
¥9,290
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする