※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M10
(並目)M6
(並目)M8
(並目)M10
寸法D(mm)
60
40
60
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82705555
品番
KEHS-60-K10-HP
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・耐蝕性にすぐれたステンレス製のノブ。
・表面は研磨仕上げ。
・めねじ・貫通穴タイプ。
質量(g)
360
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
25
寸法D(mm)
60
寸法s(mm)
18
寸法Lf(mm)
20
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10
SEMI規格準拠
○