CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 空気・圧縮空気用ソレノイドバルブ
FAGシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式3ポート弁 マニホールド)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82705847
品番
FAG21-6-Z-12G-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
1540
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
3
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC 24
接続口径(Rc)
1/8
オリフィス(mm)
Φ1
作動区分
通電時開形、ユニバーサル
使用流体
圧縮空気
使用周囲温度(℃)
AC:-20〜60、DC:-20〜40
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造
直動形ポペット構造
CADデータダウンロード