曜日別特売
KJFS-40-M8-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82705948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJFS-40-M8-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82705948
KJFS-40-M8-PF 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82705948

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M8
内容量1個注文コード82705948品番KJFS-40-M8-PF
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・力のかかりやすい形状です。
・ねじ部はSUS304相当。

質量(g)
17
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
40
寸法s(mm)
13
寸法Lf(mm)
min:12
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする