AVラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82706034 品番 B7304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

奥行き350mmの薄型設計。
上段オープン
設置機器を美しく見せる上段オープンスタイル
過不足ない収納力も備えた薄型壁寄せスタイル
こだわりの表面材
美しさと質感にこだわったエンボス加工仕上げの木扉を採用
台座にはステンレス調シートを配する事で、コントラストと高級感を演出
静音性の高い木扉
木扉にはソフトダウンステーを使用
静かで高級感のある開閉を実現
自由なカスタマイズ
木扉内は、別売の棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ
引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置
スリムな薄型設計
奥行き350mmの薄型設計で、どんな空間にもフィット
オプションのテレビ転倒防止スタンド KP-225を組み合わせれば、よりすっきりとしたスタイリッシュな設置が可能

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1448×350×398 付属品転倒防止ロープ 質量(kg)約34 耐荷重(kg)底板:60以下 天板耐荷重(kg)60以下 棚板耐荷重(kg)30以下 総耐荷重(kg)約120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする