イヤホン カナル型 HA-FW03 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82706208 品番HAFW03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

飛躍的音質向上を遂げた、新ウッドドームユニット
薄膜加工技術を進化させ、従来の80μm から50μmに薄型化した”軽量ウッドドーム振動板”により、きめ細かいハイレゾコンテンツの繊細なニュアンスの表現を可能にしました。強力な駆動力に加えリニアリティを大幅に向上させた” ハイエナジー磁気回路” の正確な駆動と、軽量な”CCAWボイスコイル”による振動板の正確な振幅が原音に忠実な再生を実現しています。
アコースティックピュリファイアーを新開発
スパイラルドッドイヤピース技術を応用し、不要な音を拡散するドットをユニット前面に効果的に配置。分解能の改善と自然な音の広がりを実現しました。
不要な振動を抑制し、美しい響きを実現するメタルハーモナイザー
ウッド、ステンレス、真鍮、アルミなど異種材料の組み合わせにより不要な振動をコントロールするとともに美しい響きを引き出します。
振動を抑制し、クリアなサウンドを実現するウッドスタビライザーを新開発
ハウジングの響きを最適に制御し、にごりのないクリアなサウンドを実現。
L/R独立グランドケーブルを採用
セパレーションを向上させ、自然な空間表現を実現するL/R独立グランドケーブルを採用。WOOD 01 innerは、上質感のある布巻きケーブル、WOOD 02 innerとWOOD 03 innerには溝入り構造のグルーブケーブルを採用し、絡みにくさと強度を向上させました。
快適な装着感を実現するエルゴノミックフィットフォルム
人間工学に基づき、音筒の角度を耳孔に合わせ綿密に設計。さらに、サイズや重量バランスを最適化することで抜群のフィット感を実現しました。
MMCX端子を使用した着脱式ケーブル採用
今回の新モデル群は、音質的な完成度の高い人気モデルがベースになっている。新モデルだからといっていきなりすべてを一新するのではなく、これまで好評を博した部分はしっかり継承しつつ新技術も盛り込んでいるのだ。
実際のサウンドについてレビューしていこう。まずはWOOD innerシリーズ3製品中スタンダードモデルの「WOOD 03 inner」から。なお、プレーヤーはQUESTYLE「QP1R」を組み合わせている。
ギターのアルペジオがとても美しい。高域は倍音成分の揃いが良いのか、ひたすら美しく、それでいてほどよい刺激も感じられるジェントルな響きだ。
一方の低域は、普段よりほんの少し量感高めといったところだが、柔らかい響きを持ち合わせているおかげか、とても心地よく感じる。
また、音色傾向としてはとても素直というべきか、余り着色のないイメージ。結果として、特に女性ヴォーカルなどは、とてもリアルな、優しさ溢れる歌声を存分に楽しませてくれる。人によっては低域のパンチが足りないと思うかもしれないが、これはこれでいい。なかなかの美音といえる。
WOOD innerはシリーズとして3モデルをラインナップするが、基本的に屋外でしか聴かず、かつ、できるだけ自然な音色がいいという人は、「WOOD 03 inner」がベストだ。暖かな日差しの公園のベンチに座り、「WOOD 03 inner」でお気に入りの音楽とともにゆっくりと本を読む、なんてシーンもいいだろう。こちらでWOODシリーズの良さをまずは体験してみる、というのもひとつの選択肢といえる。
文:野村ケンジ
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。

付属品スパイラルドットイヤーピース(S、MS、M、ML、L各2個)、ケーブルキーパー、クリップ、キャリングケース 型式ダイナミック型 質量(g)約10 (ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2(Y型)OFC線、グルーヴケーブル 構造制振:デュアルメタルハーモナイザー 入力プラグΦ3.5mm24金メッキ、ステレオミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)6〜45000 音圧レベル(dB)出力:103/1mW インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10/ウッドドームユニット 最大許容入力(mW)200 (IEC) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする