曜日別特売
KHC-0.5RS-DP チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5) 近藤製作所 82706218

チェンジャー 小型オートハンドチェンジャー KHC (KHC-0.5)

商品レビューを投稿する
89日以内出荷返品不可89日以内出荷とは
内容量1個タイプ本体側(オプションのみ)注文コード82706218品番KHC-0.5RS-DP
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,169
販売価格(税別)
18,335

0.5kg可搬の超小型オートハンドチェンジャー。本体質量60g の超小型軽量でパラレルロボットに最適。
落下防止機構を標準装備。駆動源が止まっても内蔵スプリングで保持します。
オプションが豊富。本体内蔵の2 本のツール用ポートに加え、最大2 本の空気用増設ポートと最大6 本の信号線用電極ユニットを追加することができます。

オプション信号線用電極ユニット×1個(3本)【電気インターフェース】3本(オプション)タイプ本体側(オプションのみ)大きさ0.5最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする