オプション信号線用電極ユニット×1個(3本) + 空圧用増設ポート×1個(1本)【電気インターフェース】3本(オプション)全長(mm)【連結時】31タイプツールアダプタ側シリーズKHC本体質量(g)18繰返し精度(mm)±0.01大きさ0.5トルク(N・m)【連結時】5.3最小断面積(mm2)【空気インターフェース】0.78回路数【空気インターフェース】2本+1本(オプション)可搬質量(kg)0.5連結軸力(N)60(0.5MPa時)モーメント(N・m)【連結時】1.5(0.5MPa時)駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7