カットくんエース Ag+ 塗装面再生・保護剤 塗料 屋外

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード82706367 品番KRC-AG500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止
銀イオン配合により抗菌・防カビ性の向上、基材の耐久性向上と延命化
紫外線を95%以上カット、標準塗装面積10平方メートル

用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止などに。再生塗料 看板 標識 ポスター 褪色防止 劣化防止 腐食防止 抗菌 防カビ 成分水性アクリルエマルジョン、ベンゾフェノン系UV吸収材、n-プロピルアルコール、水、銀イオン配合 内容量(g)500 主な用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性抗菌・防カビ性
注意
※原液で使用してください
※施工前に施工物の汚れや油分を取り除いてください
※施工は天気の良い日に行ってください。湿度が高い時や低温時は乾燥に時間がかかります
※皮膚が弱い方は、保護手袋を着用してご使用ください
※本品は、永久に効果が持続するものではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする