audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの オーディオケーブル
リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82706375
品番
HDC1133/1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高純度銅線6N-OFC+OFCを採用
ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減
手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用
金メッキ採用
制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
ケーブル長(m)
片出し1.2
入力プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)
プラグ
出力:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
導体
6N-OFC+OFC
抵抗(mΩ)
90/m