リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC113A/1.2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82706384 品番HDC113A/1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高純度銅線6N-OFC+OFCを採用
ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減
手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用
オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグを採用
制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工

ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)290/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする