曜日別特売
RAVT11L プリメインアンプ   RA-VT11L [ハイレゾ対応 /真空管] ラディウス 82706488

プリメインアンプ RA-VT11L [ハイレゾ対応 /真空管]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード82706488品番RAVT11L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

リニューアル内容
電圧増幅管
電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、
製品の長寿命化にも貢献しています。
出力管
ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、
演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。
ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。
GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。
高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。
絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。
ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。
重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています
防磁キャップ
適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。
キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。
RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます
限定シリアルナンバープレート
1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。
リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。
高級オーディオグレードコンデンサー
ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。
これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。
従来品から引き継ぐパーツ
シンプルなコントロール
RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。
こだわりのハンドビルド
RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。
インシュレーター
インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。
入出力端子
黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。
出力トランス
フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。
コンデンサ
音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。
安定した電源供給
優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら
パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンプシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする