メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 電子部品(オンボード)
PANDUIT(パンドウイット)の 能動部品
PANDUIT(パンドウイット)の 基板用センサ
FiberRunner十字フィッティング用カバー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82706577
品番
FRFWCSC12LYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
用途
光ファイバ配線の保護に。
トラスコ品番
341-8267
材質
ポリカーボネート/ABS
長さ(mm)
565.2
色
黄
高さ(mm)
73.2
曲げ半径(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応