メイン画像

FiberRunnerT字フィッティング用カバー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82706629 品番 FRTSC12LYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。

用途光ファイバ配線の保護に。 トラスコ品番341-8264 材質ポリカーボネート/ABS 長さ(mm)457.2 幅(mm)565.2 高さ(mm)73.2 曲げ半径(mm)50.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする