メイン画像

FiberRunnerレデューサーフィッティング

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82706647 品番FRRF126RLYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。

用途光ファイバ配線の保護に。 トラスコ品番341-8261 材質ポリカーボネート/ABS 長さ(mm)247.6 幅(mm)347.5 高さ(mm)107.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする