代表画像

SE125PS-LQR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 82706690 SE125PS-LQR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 82706690 SE125PS-LQR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 82706690 SE125PS-LQR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 82706690

パンラップネットチューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 82706690 品番 SE125PS-LQR0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

用途電線の保護に。 適合屋内・屋外用 トラスコ品番539-4907 材質ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー 長さ(m)22.9 使用温度範囲(℃)-70〜125 呼称(mm)外径:31.8 推奨適合工具PWT100 外径(mm)31.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする