代表画像

GES189F-A-C0 粘着剤付き自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット) 82706769 GES189F-A-C0 粘着剤付き自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット) 82706769

粘着剤付き自在ブッシュ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 82706769 品番 GES189F-A-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。

用途
パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工などで通線を行う場合の保護。
適合屋外用 トラスコ品番539-4914 材質耐候性ポリエチレン 幅(mm)7.5 高さ(mm)7.6 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-40〜50 適合板厚(mm)3.7〜4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)3.7〜4.8
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする