代表画像

GEE189F-C0 自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット) 82706787 GEE189F-C0 自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット) 82706787

自在ブッシュ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 82706787 品番 GEE189F-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。

用途
パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工などで通線を行う場合の保護。
適合屋外用 トラスコ品番539-4915 材質耐候性ポリエチレン 幅(mm)7.5 高さ(mm)7.6 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-40〜50 適合板厚(mm)3.7〜4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)3.7〜4.8
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする