トールボーイスピーカー ウォルナット NS-F350(MB) [ハイレゾ対応 /1本(2本注文のみ受付) /3ウェイスピーカー]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82706813 品番NSF350MB
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成
ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ
PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー
直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン
Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー

注意
※こちらの商品は1本での販売です。2本ずつでのご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする