メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82706839
品番
CT-2500/L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
端子用の電動油圧圧着工具です。
♯22〜10AWGの圧縮端子、#26〜10AWGのフェルール端子、#22〜12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途
端子の圧縮に。
付属品
バッテリー2個、充電器、キャリングケース
トラスコ品番
564-8075
タイプ
圧着ヘッドなし
電源
10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)
15