メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82706857
品番
CT-3001/STBT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
端子用の電動油圧圧着工具です。
#8AWG〜600kcmilの圧縮端子、#6AWG〜350kcmilのアルミ端子、#1AWG〜444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途
端子の圧縮に。
付属品
充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番
564-8078
タイプ
ダイセットなし
電源
18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)
40
開口幅(mm)
45.7