ヘッドホン レッド HA-KS2-R [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82706944 品番HAKS2R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

子どもの耳に配慮した低感度設計と小型バンド採用、キッズ向けカラフルヘッドホン
子どもの耳に配慮した低感度設計
音量の誤操作等による耳へのダメージに配慮し、出力音圧レベルを85dB/2mWの低感度に設定しました。
子どもの頭にフィットする小型バンド&指を挟みにくい設計を採用
子供の頭に合わせやすいコンパクトなバンドを採用。また着用中に子供が指を挟むことを防ぐため、隙間の少ない設計としました。
バンドの長さを自分で簡単に調整できる7段階の番号表示
スライダー部に配置した7段階の番号表示により、自分の頭のサイズに合わせて簡単にヘッドバンドの長さを調整できます。
わかりやすいL/R(左右)表示
ハウジング部に見やすいL/Rを表示することにより、左右のつけ間違いを防止します。
長時間装着してもつけ心地のよいソフトイヤーパッドを採用
絡まりにくく、扱いやすい片出しケーブルを採用
選べるカラフルな4カラーバリエーション
キッズファッションに合わせやすく、好みに合わせて選べるカラフルな5カラーバリエーション。
子どもが楽しめるステッカー同梱&ステッカーが貼れる幅広スライダーを採用
貼って楽しいステッカーを同梱(A7サイズ×4枚)。幅広のスライダー部にお気に入りのステッカーを貼って、自分だけのデザインが楽しめます。

付属品ステッカー 4枚 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約110 入力プラグΦ3.5mm ステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)15〜23000 音圧レベル(dB)出力:85/1mW ケーブル長(cm)0.8(片出しケーブル)、OFC 最大入力(mW)200(IEC) イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする