製品画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
電動油圧式圧縮工具CT-3980/BT
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82706954
品番
CT-3980/BT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
アルミ端子用工具です。
用途
アルミ端子の圧縮に。
付属品
充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個
トラスコ品番
657-6988
タイプ
ダイセットなし
電源
18V、4Ahリチウムイオン電池
充電時間(分)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応