イヤホン カナル型 FI-E2DAL MATT BLACK [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82707084 品番FIE2DAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

特定の音域を強調しないことで、クリアな音質を実現。
高域にわずかに特徴を持たせたことで、ボーカルを近くに感じることができ、目の前で演奏しているかのようなサウンドを体感いただけます。
低域は引き締まっていて、全体的にキレがあるので、POPSやROCKに加えて、EDMとの相性が良く、楽曲の「臨場感」をお楽しみいただけます。
一聴したときのアピールよりも、長く使うほどに良さを感じる「定番」と呼ばれることを目指した、音楽を楽しく響かせる音質を追求した製品です。
切れの良い中高音と躍動感のあるボーカル。目の前で演奏しているかのような臨場感。

付属品イヤーピース(TYPE E 5サイズ) イヤーフック (TYPE A) ポーチ 材質アルミニウム ブラックアルマイト仕上(MATT BLACK) / アルミニウム シルバーアルマイト仕上(MATT SILVER) 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) マットブラック 質量(g)12 コード長さ(m)1.2 音圧レベル(dB)102 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)6.4 ケーブル種類OFC イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする