イヤホン カナル型 FI-E3DSS [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82707093 品番FIE3DSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

特定の音域を強調をしないことで、低域から中高域までバランスよく再生し、高い解像度を実現。
迫力があり、それでいて芯のある低域と、(低域に埋もれない)クリアで伸びのある中高域を両立し、ホールで音楽を聴いているような音の広がりを体感いただけます。そのため、アコースティックやジャズ、クラシックなどの、生音が響く「空気感」をもお楽しみ頂けるサウンドです。
一聴したときのアピールよりも、長く使うほどに良さを感じる「定番」と呼ばれることを目指した、ナチュラルな音質を追求した製品です。
コンサート会場にいるかのような響き。広く奥行きのある空間表現と高い解像度を両立。

付属品イヤーピース(TYPE E 5サイズ) イヤーフック (TYPE A) ポーチ 材質ステンレス 鏡面仕上 型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式) 質量(g)14 コード長さ(m)1.2 音圧レベル(dB)100 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)6.4 ケーブル種類OFC イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする