イヤホン カナル型 ブルー RP-HJE360-A [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82707294 品番RPHJE360A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

優しい装着感と高音質再生を実現
バランスのよい高音質を実現する直径9mmドライバーユニット
Φ9mmドライバーユニット採用バランスのよい高音質を実現
優しい着け心地で耳に快適フィットするラウンドキャップ&ラウンドフォルム
耳にやさしくフィットし、長時間着けても快適
気密性を向上させて、音漏れを低減するロングポート&ロングイヤーピース
耳奥でしっかりフィットし音漏れを低減。電車の中でも安心。

付属品イヤーピース(XS/S/M/Lサイズ), スマートコードホルダー 仕様入力コードリッツ線 型式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン ブルー 質量(g)約12.5(コード含む)、約2.5(コード除く) コード長さ(m)約1.2 プラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、L型、24K金メッキ) 再生周波数帯域(Hz)6〜24000 インピーダンス(Ω)14 ドライバーユニット(Φmm)直径9.0 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)93 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする