製品画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
シールド付きモジュラージャック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82707460
品番
CJS688TGYLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
AWG22〜26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続に。
トラスコ品番
658-6965
材質
ポリカーボネート/メッキリン青銅
色
黄
使用温度範囲(℃)
-10〜75
規格
Cat6A
RoHS指令(10物質対応)
対応