メイン画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
熱転写プリンタ用マーカープレート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻×500枚)
注文コード
82707469
品番
M300X100Y7T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途
ラベル表示に。
トラスコ品番
167-2980
長さ(mm)
76.2
幅(mm)
25.4
色
白
使用温度範囲(℃)
-50〜105
RoHS指令(10物質対応)
対応